text.skipToContent text.skipToNavigation

Woodscrew with washer 20mm Pozidriv Stainless steel A2 Copper plated 4,5X20X20MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Surface treatment Copper plated
Weight per piece (g) 4
Info ring ø=20mm
Codice merceologico

Dimensioni

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 51845.045.020
EAN 8715494631105
UBB 500634613839
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.