Screws
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
Viti
Viti per legno
51843
51843.045.060
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
Woodscrew with washer 15mm Pozidriv Stainless steel A2 Copper plated 4,5X60X15MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
60 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Weight per piece (g)
6.4
Info
ring ø=15mm
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51843.045.060
EAN
8715494630870
UBB
500634611510
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare