text.skipToContent text.skipToNavigation

Woodscrew with washer 15mm Pozidriv Stainless steel A2 Copper plated 4,5X45X15MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Surface treatment Copper plated
Info ring ø=15mm

Dimensioni

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 45
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 51843.045.045
EAN 8715494630849
UBB 500634611288
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.