WW Grainger - 8797468033166
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
Hardware e sistemi
Tenditori, cavi e terminali
Fune
54236
54236.160.001
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
Wire rope 1x19 Stainless steel A4 16MM-250MTR
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
1305.2
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
16 mm
Lunghezza
250 m
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
1305.2
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
≈ Breaking load min. (N)
211000
D (mm)
16
Weight (kg/m)
1.27
WR-ø
16
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54236.160.001
EAN
4043377192608
UBB
500618153745
UNSPSC
31151505
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare