text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope, flexible 7x19 Stainless steel A4 2,5MM-250MTR

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 24.52
Codice merceologico

Specifiche

Diametro 2.5 mm
Lunghezza 250 m
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 24.52
Codice merceologico

Dimensioni

≈ Breaking load min. (N) 3660
D (mm) 2.5
Weight (kg/m) 0.025
WR-ø 2.5

Numeri di articolo

Numero articolo 54232.025.001
EAN 4043377192936
UBB 500621536688
UNSPSC 31151505

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.