text.skipToContent text.skipToNavigation

Wing screw with zinc plated threaded Rod Glass-fiber reinforced plastic M6X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Glass-fiber reinforced plastic
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Material Glass-fiber reinforced plastic
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico

Dimensioni

a 33
b 15
d-D M6
h 16.5
L (mm) 20
P 1

Numeri di articolo

Numero articolo 57050.060.020
EAN 8715492875662
UBB 950373183678
UNSPSC 31161500

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.