text.skipToContent text.skipToNavigation

Wing screw rounded wings DIN 316 Cast iron Zinc plated M5X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Wing
Material Cast iron
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Driving features Wing
Material Cast iron
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.6
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
e (max.) 26
h (max.) 13
L (mm) 10
P 0.8

Standard

NEN 1624
DIN 316

Numeri di articolo

Numero articolo 16210.050.010
EAN 8715492589217
UBB 950351696063
UNSPSC 31161500

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.