text.skipToContent text.skipToNavigation

Wing nut, edged (American) type DIN ≈315 Stainless steel A4 M14

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Driving features Wing
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Specifiche

Diametro M14
marca Fabory
Driving features Wing
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 58
Codice merceologico 7318163990

Dimensioni

d-D M14
e ≈ 65
h ≈ 30.8
m ≈ 10.6
P 2

Standard

BS ≈856
ASME ≈B18.17
DIN ≈315

Numeri di articolo

Numero articolo 55810.140.001
EAN 8715494603959
UBB 500633449938
UNSPSC 31161717

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.