text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 50 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 26 mm lunghezza 42 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 26
Lunghezza (mm) 42
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 26
Lunghezza (mm) 42
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 18.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 122
Codice merceologico
Model 50 26
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.260.001
EAN 4018754005345
UBB 203122108327
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03010026

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.