text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IN 20 1/4 di pollice con esagono incassato e larghezza tra le piastre 6 mm lunghezza 37 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Bit in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, * non standardizzato, Acciaio al cromo-vanadio

Numero articolo
Diametro 12
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 28
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 28
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 6
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Bit in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, * non standardizzato, Acciaio al cromo-vanadio

Numeri di articolo

Numero articolo G2205.060.001
EAN 4010886617847
UBB 240122058037
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6178490

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.