text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Gedore D30 HMU-10 23 pezzi


Con bussole forgiate e temperate a profilo esagonale (n. 30) o bi-esagonale (n. D 30) UD, a comando manuale, Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine, cricchetto a cambio manuale, Set U-10 con cricchetto a cambio reversibile a leva, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm

Numero articolo G2291.001.870
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 17
Numero totale di utensili 22
Dimensione del collegamento (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 17
Numero totale di utensili 22
Dimensione del collegamento (mm) 10
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Weight per piece (g) 2500
Codice merceologico
Model D 30 HMU-10
Type Socket Set

Descrizione

Con bussole forgiate e temperate a profilo esagonale (n. 30) o bi-esagonale (n. D 30) UD, a comando manuale, Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine, cricchetto a cambio manuale, Set U-10 con cricchetto a cambio reversibile a leva, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2291.001.870
EAN 4010886623978
UBB 203122607047
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  6239700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.