text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Lame
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Lame
81644.034.480
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
Wera VDE 65 iS PZ/S Pozidriv/Slotted Screwdriver Bit #2 154mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
81644.034.480
Lunghezza della lama (mm)
Design
Right
Sistema di avvitamento
PlusMinus
Isolato
SÌ
Dimensione
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza della lama (mm)
154
Design
Right
Sistema di avvitamento
PlusMinus
Isolato
SÌ
Dimensione
2
Lunghezza totale (mm)
154
Antimagnetico
No
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Adatto al funzionamento con impatto
No
Funzione di serraggio
No
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Modello di precisione
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Tipo di albero
Girare
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm)
9
Dimensione del collegamento (mm)
9
Trasmissione quadrata/esagonale
Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Materiale della lama
Altro
Cappuccio ruotabile
No
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Pozidriv PZ
Lama continua
No
Con protezione antirollio
No
Con tappo di riscontro
No
Testato VDE
SÌ
marca
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 65 iS
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 2 x 154 mmLama intercambiabile con diametro dell'albero ridotto e protezione isolante integrata, in questo modo è possibile accedere e azionare viti basse ed elementi a molla. Utensili testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.
Numeri di articolo
Numero articolo
81644.034.480
EAN
4013288164025
UBB
500619750127
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05003448001
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare