text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di cacciaviti compatti esagonali/filips, a taglio e quadrati 8 pezzi

Numero articolo 7N714440
Isolato
Imballaggio Bag
Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario
Set da elettricista

Specifiche

Isolato
Imballaggio Bag
Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 2
Numero di inserti per bussole 6
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 7
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 1
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1, 7 pezzi 1x 817 VDE Kraftform impugnatura porta lama: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,6x3,5x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i: # 1x154 mm, # 2x154 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 70: 50 x 70 mm6 lame intercambiabili VDE con impugnatura in Kraftform 817 VDE in una robusta custodia da cintura. Utensili testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale in bagno d'acqua a 10.000 volt per lavorare in sicurezza alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numeri di articolo

Numero articolo 7N714440
EAN 4013288106612
UBB 500643551210
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05003473001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.