text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 x 0.1-0.34 Nm


Numero articolo 1F165561
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 133
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.1 - 0.34
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 133
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.1 - 0.34
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 0.1
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite
Con scala No

Numeri di articolo

Numero articolo 1F165561
EAN 4013288188106
UBB 500731002456
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074790010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.