text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 x 1.2-3.0 Nm


Numero articolo 4D777867
Isolato
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 1.2 - 3
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 1.2 - 3
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 0.1
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite
Con scala No

Numeri di articolo

Numero articolo 4D777867
EAN 4013288188151
UBB 500731020508
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074716010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.