text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.


Numero articolo 2V607330
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 15 - 40
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 15 - 40
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Con scala
marca Wera

Numeri di articolo

Numero articolo 2V607330
EAN 4013288188267
UBB 500731014170
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074722010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.