text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm


Numero articolo 3H941583
Isolato
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 138
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.1 - 1.0
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 138
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.1 - 1.0
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 0.035
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite
Con scala No

Numeri di articolo

Numero articolo 3H941583
EAN 4013288188298
UBB 500731016316
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074828010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.