Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
1H633105
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
Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2-3.0 Nm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1H633105
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
155
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
1.2 - 3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
155
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
1.2 - 3
Correzione della variabile coerente
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
1.2
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
SÌ
Con scala
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1H633105
EAN
4013288188243
UBB
500731003280
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05074842010