932 A Cacciavite per viti con intaglio, 1,6 x 9 x 150 mmCacciavite Wera per avvitare, scalpellare, mortasare e allentare le viti incastrate. Con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale pregiato garantisce la trasmissione della potenza senza perdite anche in caso di colpi di martello. Materiale temperato resistente per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Le coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi aperte o ad anello grazie all'ausilio della chiave esagonale integrata. La punta Wera Black Point e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta precisione di montaggio. Con protezione antirotolamento dell'esagono per evitare che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.