text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 12X200018272


932 A Cacciavite per viti con intaglio, 2 x 12 x 200 mmCacciavite a scalpello Wera per il fissaggio, lo scalpellamento e l'allentamento di viti con intaglio. Impugnatura in Kraft monocomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità che si estende attraverso la lama garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Il materiale duttile temperato impedisce alla lama di scheggiarsi o rompersi. Viene fornito con un cappuccio antiurto per garantire la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta aderenza. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 317
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 12
Spessore della lama (mm) 2
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 2
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 16
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Lama rigonfia No
marca Wera
Weight per piece (g) 253
Codice merceologico
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

932 A Cacciavite per viti con intaglio, 2 x 12 x 200 mmCacciavite a scalpello Wera per il fissaggio, lo scalpellamento e l'allentamento di viti con intaglio. Impugnatura in Kraft monocomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità che si estende attraverso la lama garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Il materiale duttile temperato impedisce alla lama di scheggiarsi o rompersi. Viene fornito con un cappuccio antiurto per garantire la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta aderenza. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81662.120.200
EAN 4013288018069
UBB 203125023374
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05018272001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.