Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
81651
81651.001.080
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
WERA SCRWDR ZW 918SPZ GR1/80017050
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Design
Right
Sistema di avvitamento
Pozidriv PZ
Isolato
No
Dimensione
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza della lama (mm)
80
Design
Right
Sistema di avvitamento
Pozidriv PZ
Isolato
No
Dimensione
1
Lunghezza totale (mm)
178
Antimagnetico
No
Protezione di isolamento 1000 V
No
Funzione di serraggio
No
Modello di precisione
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Materiale maniglia
Altro
Design dell'impugnatura
2 componenti
Diametro della lama (mm)
5
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm)
8
Trasmissione quadrata/esagonale
Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
SÌ
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Altro
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
marca
Wera
Weight per piece (g)
47
Codice merceologico
Visualizza
Model
918 S
Type
Pozidriv Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
918 SPZ Cacciavite per viti Pozidriv, PZ 1 x 80 mmCacciavite Wera per avvitare, scalpellare, mortasare e allentare le viti bloccate. Con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale pregiato garantisce la trasmissione della potenza senza perdite anche in caso di colpi di martello. Materiale temperato resistente per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Le coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi aperte o ad anello grazie all'ausilio della chiave esagonale integrata. La punta Wera Black Point e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta precisione di montaggio. Con protezione antirotolamento dell'esagono per evitare che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.
Numeri di articolo
Numero articolo
81651.001.080
EAN
4013288017772
UBB
203124903196
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
05017050001
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare