165 i PZ Cacciavite isolato VDE per viti Pozidriv, PZ 2 x 100 mmCacciavite VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione omologata di 1.000 V. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.