text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi a bussola Wera 8100 SA 6 28 pezzi da 1/4 di pollice di larghezza tra le piastre 5-13 mm n. di


8100 SA 6 Set di cricchetti Zyklop Speed, 1/4", drive, metrico, 28 pezzi 1x 8000 A Cricchetto Zyklop Speed con 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 3x 851/4 Bit TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z punte: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 120: 120 x 50 mmUn set incredibilmente compatto con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 81000.000.006
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
marca Wera
Weight per piece (g) 710
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

8100 SA 6 Set di cricchetti Zyklop Speed, 1/4", drive, metrico, 28 pezzi 1x 8000 A Cricchetto Zyklop Speed con 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 3x 851/4 Bit TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z punte: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 120: 120 x 50 mmUn set incredibilmente compatto con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 81000.000.006
EAN 4013288174000
UBB 500625636278
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  05004016001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.