text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bit Wera Kompakt 60 Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus in astuccio 17 pezzi


Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 pezzi 1x 816 R Avvitatore con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Punte TORX® BO con foro: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z punte: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Bit quadrati-Plus: # 1x89 mm, 2x89 mm, 3x89 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 70: 50 x 70 mmSacchetto con punte di 89 mm di lunghezza. Viene fornito con un supporto Kraftform (816 R) con mandrino a sgancio rapido Rapidaptor e impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per alte velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un elevato trasferimento di coppia. Adatto sia per operazioni manuali che con utensili elettrici, 17 pezzi.

Numero articolo 1P346617
Imballaggio Bag
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 1
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 1
Numero di bit totali 16
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 4
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model Kraftform Kompakt 60

Descrizione

Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 pezzi 1x 816 R Avvitatore con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Punte TORX® BO con foro: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z punte: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Bit quadrati-Plus: # 1x89 mm, 2x89 mm, 3x89 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 70: 50 x 70 mmSacchetto con punte di 89 mm di lunghezza. Viene fornito con un supporto Kraftform (816 R) con mandrino a sgancio rapido Rapidaptor e impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per alte velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un elevato trasferimento di coppia. Adatto sia per operazioni manuali che con utensili elettrici, 17 pezzi.

Numeri di articolo

Numero articolo 1P346617
EAN 4013288156037
UBB 500643547283
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05051042001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.