text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bit Wera Phillips/Pozidriv/Torx/Hex-Plus in Bit-Check 9 pezzi


Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 pezzi 1x 8001 A Bit a cricchetto : 1/4", x 87 mm 2x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Inserti TORX® : TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 Punte Z: 4x25 mm, 5x25 mmMolti utensili in uno spazio minimo. L'ordinamento in base all'azionamento e alla dimensione consente di accedere rapidamente alle punte. Il cricchetto Wera Mini: design in acciaio pieno forgiato a caldo. Meccanismo a passo fine con 60 denti che consente un piccolo angolo di ritorno di soli 6° per un lavoro preciso. Semplice commutazione destra/sinistra. Testa e leva del cricchetto dal design ergonomico.

Numero articolo 3B639302
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 9
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 2
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model Kraftform Kompakt ZYKLOP MINI 1

Descrizione

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 pezzi 1x 8001 A Bit a cricchetto : 1/4", x 87 mm 2x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Inserti TORX® : TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 Punte Z: 4x25 mm, 5x25 mmMolti utensili in uno spazio minimo. L'ordinamento in base all'azionamento e alla dimensione consente di accedere rapidamente alle punte. Il cricchetto Wera Mini: design in acciaio pieno forgiato a caldo. Meccanismo a passo fine con 60 denti che consente un piccolo angolo di ritorno di soli 6° per un lavoro preciso. Semplice commutazione destra/sinistra. Testa e leva del cricchetto dal design ergonomico.

Numeri di articolo

Numero articolo 3B639302
EAN 4013288168115
UBB 500643556425
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05073645001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.