text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Chiave a bussola 8740 A HF 1/4 di pollice larghezza 3 mm lunghezza 28 mm


8740 A HF Presa Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 3 x 28 mmPresa con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numero articolo 8B361349
Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 3
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 A HF Presa Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 3 x 28 mmPresa con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 8B361349
EAN 4013288187123
UBB 500678963454
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003332001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.