text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 395 HO 1/2 x 80


Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Numero articolo 5K070479
Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 12.7
Lunghezza totale (mm) 202
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 12.7
Lunghezza totale (mm) 202
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 90
Forma della lama Girare
Magnetico No
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera

Descrizione

Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Numeri di articolo

Numero articolo 5K070479
EAN 4013288110565
UBB 500643217432
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05029507001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.