text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 367 TORX® HF 25 x 300


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Numero articolo 8Q778882
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 405
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 300
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 405
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 300
Con foro No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera

Descrizione

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q778882
EAN 4013288138408
UBB 500643207292
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05028071001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.