text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 367 TORX® BO 10 x 300 mm


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numero articolo 0X943336
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 381
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 300
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 381
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 300
Con foro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera

Descrizione

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numeri di articolo

Numero articolo 0X943336
EAN 4013288108234
UBB 500643203499
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05138268001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.