text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 355 SK PZ 1 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numero articolo 0Y315500
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 1
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 178
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 5
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 8
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE No

Descrizione

High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y315500
EAN 4013288108197
UBB 500643200263
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05009341001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.