text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 3355 PZ PZ3 x 150


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numero articolo 81928.003.150
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 150
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 262
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 8
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Altro
Con protezione antirollio
Testato VDE No

Descrizione

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 81928.003.150
EAN 4013288107466
UBB 500511586520
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05032033001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.