text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 3335 0,5 x 3,0 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numero articolo 81925.030.080
Lunghezza totale (mm)
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 161
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No

Descrizione

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 81925.030.080
EAN 4013288107329
UBB 500511585043
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05032001001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.