text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 165 i PZ/S VDE 1 x 80


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numero articolo 2J075184
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 1
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 178
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE

Descrizione

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 2J075184
EAN 4013288102638
UBB 500643277402
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006190001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.