text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, PH 1 x 80 mm


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numéro d'article 9P250462
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Emballé par 1

Spécifications

Délka čepele (mm) 80
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Celková délka (mm) 178
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera

La description

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P250462
EAN 4013288160140
UBB 500643275422
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006450001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.