text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 162 i PH VDE GR4/200 006158


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 4
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 200
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 4
Lunghezza totale (mm) 312
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE

Descrizione

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 81860.004.200
EAN 4013288027818
UBB 241124014358
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006158001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.