text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 162 i PH/S VDE 2 x 100


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numero articolo 3C368299
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 205
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE

Descrizione

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 3C368299
EAN 4013288102621
UBB 500643275265
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006381001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.