text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 160 i VDE 10,0 x 200 06140


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Design Right
Isolato
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 312
Design Right
Isolato
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 10
Spessore della lama (mm) 1.6
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 10
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
marca Wera

Descrizione

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 81857.100.200
EAN 4013288028877
UBB 241124017088
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006140001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.