text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 160 i SB 0,5 x 3 x 100


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numero articolo 3R880228
Lunghezza totale (mm)
Design Right
Isolato
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 181
Design Right
Isolato
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
marca Wera

Descrizione

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 3R880228
EAN 4013288181473
UBB 500643271207
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05100001001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.