text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/2 Z PZ GR2/32 058010


High quality bits for Pozidriv* screws. Tough viscous for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Numero articolo 81550.002.032
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera

Descrizione

High quality bits for Pozidriv* screws. Tough viscous for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.
* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 81550.002.032
EAN 4013288014870
UBB 203232007070
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05058010001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.