text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 1 x 25 073370 2 pezzi


Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81604.001.025
Imballaggio Supporto
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit totali 2
marca Wera
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Imballaggio Supporto
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit totali 2
marca Wera

Descrizione

Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81604.001.025
EAN 4013288029638
UBB 240232998601
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073370001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.