text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/1 Z SB SiS 3 x 25 2ST 073306 2 pezzi


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81607.003.025
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera

Descrizione

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81607.003.025
EAN 4013288029072
UBB 240232999773
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073306001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.