text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/1 Z SB SiS 2 x 25 2ST 073305 2 pezzi


851/1 Z SB, PH 2 x 25 mm, 2 pezzi 2x 851/1 Z: PH 2 x 25 mmPunte viscose Wera per viti ad esagono incassato e per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81607.002.025
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Weight per piece (g) 16.4
Codice merceologico
Model 851/1 Z SB
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

851/1 Z SB, PH 2 x 25 mm, 2 pezzi 2x 851/1 Z: PH 2 x 25 mmPunte viscose Wera per viti ad esagono incassato e per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81607.002.025
EAN 4013288029065
UBB 240232999690
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073305001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.