text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Assortimento Wera Bit Bit-Check Universal 4 7 pezzi


Bit-Check 7 Universal 4, 7 pezzi 1x 893/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Bit Z: PH 2 x 25 mm 2x 855/1 Bit Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Punte TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con forte magnete permanente per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da . Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Bit-Check multicomponente che può essere posizionato in verticale per conservare i bit in modo permanente e sicuro.

Numero articolo 4O349417
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 1
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 1
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 7
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 1
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Codice merceologico
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Check 7 Universal 4, 7 pezzi 1x 893/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Bit Z: PH 2 x 25 mm 2x 855/1 Bit Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Punte TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con forte magnete permanente per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da . Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Bit-Check multicomponente che può essere posizionato in verticale per conservare i bit in modo permanente e sicuro.

Numeri di articolo

Numero articolo 4O349417
EAN 4013288179265
UBB 500686597427
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05135810001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.