text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Impaktor 1 set di bit Pozidriv in Bit-Check 6 pezzi


Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6 pezzi 6x 855/4 IMP DC Impaktor: 4x PZ 2x50 mm, 2x PZ 3x50 mm6 punte Impaktor Wera disposte in modo ordinato in uno spazio minimo in un pratico Bit-Check. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme, grazie allo sfruttamento ottimale delle proprietà del materiale e alla geometria ottimizzata. La punta della punta è rivestita con minuscole particelle di diamante, ciò riduce il rischio di scivolamento dalla testa della vite grazie alla maggiore resistenza all'attrito.

Numero articolo 1M638572
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 6
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 6
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 6
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Codice merceologico
Model BIT-CHECK

Descrizione

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6 pezzi 6x 855/4 IMP DC Impaktor: 4x PZ 2x50 mm, 2x PZ 3x50 mm6 punte Impaktor Wera disposte in modo ordinato in uno spazio minimo in un pratico Bit-Check. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme, grazie allo sfruttamento ottimale delle proprietà del materiale e alla geometria ottimizzata. La punta della punta è rivestita con minuscole particelle di diamante, ciò riduce il rischio di scivolamento dalla testa della vite grazie alla maggiore resistenza all'attrito.

Numeri di articolo

Numero articolo 1M638572
EAN 4013288157737
UBB 500643324279
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057692001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.