text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass box Bit-Check 10 Universal 1 8100/9TZ 056161 10 pezzi


Bit-Check 10 Universal 1, 10 pezzi 1x 895/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ punte: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Bit TZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con forte magnete permanente e un mandrino a sgancio rapido per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Viene fornito con punte Torsion per combattere l'usura precoce, viscoso resistente per uso universale.

Numero articolo 81297.056.161
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 3
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 3
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 3
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 3
Numero di bit totali 9
Con supporto magnetico
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Weight per piece (g) 102.2
Codice merceologico 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Check 10 Universal 1, 10 pezzi 1x 895/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ punte: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Bit TZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con forte magnete permanente e un mandrino a sgancio rapido per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Viene fornito con punte Torsion per combattere l'usura precoce, viscoso resistente per uso universale.

Numeri di articolo

Numero articolo 81297.056.161
EAN 4013288033772
UBB 425232920370
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05056161001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.