text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 pieces


Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 pezzi 1x 888/4/1 K Rapidaptor Portapunte universale: 1/4", x 50 mm 9x 867/1 Bit TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con mandrino a sgancio rapido: la tecnologia Rapidaptor consente di agganciare i bit senza dover azionare il manicotto. La rimozione del bit è semplice, basta spingere il manicotto in avanti - per un cambio rapido del bit con una sola mano. Per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da come da DIN ISO 1173-C 6.3. Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Viene fornito con punte TORX® viscose e resistenti per uso universale.

Article number 8R654796
Packaging Plastic box
Number of bits PH (crosshead) 0
Number of bits PZ (crosshead) 0
Number of bits Torx 9
Number of bits groove 0
Packed per 1

Specifications

Packaging Plastic box
Number of bits PH (crosshead) 0
Number of bits PZ (crosshead) 0
Number of bits Torx 9
Number of bits groove 0
Number of bits total 9
With magnetic holder No
Number of bits hexagon socket 0
Number of bits TriWing 0
Number of bits two hole 0
With bit ratchet No
Number of bits inner square (Robertson) 0
With handgrip No
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model BIT-CHECK

Description

Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 pezzi 1x 888/4/1 K Rapidaptor Portapunte universale: 1/4", x 50 mm 9x 867/1 Bit TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con mandrino a sgancio rapido: la tecnologia Rapidaptor consente di agganciare i bit senza dover azionare il manicotto. La rimozione del bit è semplice, basta spingere il manicotto in avanti - per un cambio rapido del bit con una sola mano. Per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da come da DIN ISO 1173-C 6.3. Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Viene fornito con punte TORX® viscose e resistenti per uso universale.

Article numbers

Article number 8R654796
EAN 4013288127747
UBB 500643332843
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057115001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.