text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Impaktor 2, 10 pièces


Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Porte-embouts Impaktor permettant d'amortir les pics d'impulsion extrêmes. Effet de torsion spécifique engendré par ressort à double torsion. Avec aimant annulaire, pour un maintien aisé des vis même longues et lourdes, idéal aussi pour les travaux au-dessus de la tête. Particulièrement indiqué pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Aimant pouvant être rétracté et, ce faisant, neutralisé.

Objednací číslo 8C516126
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 4
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Baleno po 1

Specifikace

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 4
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model BIT-CHECK

Popis

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Porte-embouts Impaktor permettant d'amortir les pics d'impulsion extrêmes. Effet de torsion spécifique engendré par ressort à double torsion. Avec aimant annulaire, pour un maintien aisé des vis même longues et lourdes, idéal aussi pour les travaux au-dessus de la tête. Particulièrement indiqué pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Aimant pouvant être rétracté et, ce faisant, neutralisé.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C516126
EAN 4013288156792
UBB 500643330862
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057682001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.