text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Bit 869/4 M SB SiS M1 x 5,5 x 50


Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 6P549810
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Dimensioni (mm) 5.5
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Wera

Descrizione

Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6P549810
EAN 4013288105691
UBB 500643496861
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073500001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.