text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 27/70 060120


Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81586.027.070
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 27
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera

Descrizione

Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81586.027.070
EAN 4013288016218
UBB 240232970881
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060120001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.