text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Bit 867/1 Z TORX® BO 9 x 25


Premium bits for TORX® socket screws. The hole in the bit and the pin in the TORX® BO screw prevent unauthorized loosening. Safety connection. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 8O265510
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 9
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera

Descrizione

Premium bits for TORX® socket screws. The hole in the bit and the pin in the TORX® BO screw prevent unauthorized loosening. Safety connection. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8O265510
EAN 4013288015846
UBB 500643434086
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066499001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.